Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca7/8 – 20 UNEF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónRefrigeración
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido2175 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra clave, 7/8 – 20 UNEF
- Caudal50.19 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Industria/AplicaciónRefrigeración de aire acondicionado
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloNeopreno
- Tipo de válvulaVálvula plana
- Presión de trabajo725 psi
- Rango de presión de trabajo701 a 1000 psi