Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor143Y
- Longitud del motor menos eje7.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.86 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Peso47.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- DescripciónMotor para otros fines, 1.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, 143Y fotogramas, TEFC
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa20.00 / 10.00 A
- Eficiencia a plena carga69.00 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW1.12 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720016251
- Categoría del motorMotor para carpintería
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeFijo en sentido contrario a las agujas del reloj
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720016251
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El motor gira sobre la varilla para tensar la correa
- Pares de ruptura extra altos para máxima potencia de corte
- 3/4” Diám. Eje, 1-3/4” de longitud con chaveta
- Incluye cable de 54 pulgadas