Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Paso de la cadena0.5000 pulg.
- Ancho de la cara51 mm
- Diámetro del cubo101.6 mm
- Longitud a través del orificio69.9 mm
- Diámetro máximo del orificio63.5 mm
- Diámetro mín. del orificio25.4 mm
- Diámetro exterior153.4 mm
- Diámetro de paso153.8 mm
- Peso16 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de concentradorB Hub
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de dientes38