Motion
L0313-412
Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - Grado ISO 220
Artículo MI #05339089
No. Fabricante L0313-412
Precio236.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - Grado ISO 220
Artículo MI #05339089
No. Fabricante L0313-412

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio236.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    220

Detalles

  • Material base
    Complejo de sulfato de calcio
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    440 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Serie
    SynXtreme HD
  • Nombre/número comercial
    N.o L0313, SYN EMB Pt
  • Viscosidad
    220
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 440 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
P0313-412 120CC SINXTREMO COMPLETO HD1/2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno