Motion
00518XT3H184TC

WEG ELECTRIC CORP
00518XT3H184TC

A prueba de explosiones/Motor de ubicación Hazardou - 5 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, 184TC bastidores, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1755 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #05339145
No. Fabricante 00518XT3H184TC
Precio2,524.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00518XT3H184TC

A prueba de explosiones/Motor de ubicación Hazardou - 5 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, 184TC bastidores, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1755 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #05339145
No. Fabricante 00518XT3H184TC
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
Precio2,524.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    15.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.98 pulg.
  • Longitud del eje
    2.63 pulg.
  • Peso
    139.15 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; bastidor de hierro fundido; eslinga de eje de anillo en V; termostato - 2 hilos 1 por fase 155°C
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, máquinas herramienta
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1755 rpm
  • Descripción
    HP:5, F#182/4TC, RPM:1750, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6307 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.26 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Par de carga completa
    15 pies-libras;20.34 N-m
  • Grupo y clase
    Clase I Div 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, Div 2, Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00518XT3H184TC
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Manual de funcionamiento
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206 2RS
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj;en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    80K
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7892304607343
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
00518XT3H184TC 5HP 1800 60 575
  • Carcasa con clasificación IP55

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"