Motion
PD03P-AES-DCC

ARO CORP
PD03P-AES-DCC

Bomba de diafragma no metálica de la serie Compact - Sección de fluido de acetal, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., caudal máximo de 10.6 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.022 gal
Artículo MI #05339383
No. Fabricante PD03P-AES-DCC
Precio1,011.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
PD03P-AES-DCC

Bomba de diafragma no metálica de la serie Compact - Sección de fluido de acetal, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., caudal máximo de 10.6 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.022 gal
Artículo MI #05339383
No. Fabricante PD03P-AES-DCC
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
Su precio$1,011.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4-1/16 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3/8 pulg.
  • Longitud
    7-31/32 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    637428
  • Entrada de aire
    1/4 PTF SAE Short
  • Desplazamiento medio
    0.022 galones
  • Material de la bola
    Hytrel®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Acetal
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3/8 pulg.
  • Material del diafragma
    Hytrel®
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Construcción del colector
    Puerto único
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    1/16 en diám.
  • Caudal máximo
    10.6 gpm
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637429-XX
  • Materiales húmedos
    Acetal

Descripción general

Descripción del fabricante
PD03P-AES-DCC BOMBA DE DIAFRAMA
  • Fabricado para ofrecer una resistencia completa a la corrosión: fabricado con cuerpo central de polipropileno, sujetadores de acero inoxidable estándar y su elección de PVDF, polipropileno o materiales de carcasa de acetal conectable a tierra
  • Eficiencia: la válvula Simul-Shift™ una señal de cambio ultrapositiva y fiable
  • Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
  • Versatilidad - Configuraciones de colector de entrada/salida central, final y doble para sus necesidades de aplicación
  • Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
  • Facilidad de servicio: facilidad de servicio mediante un diseño modular

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo