Especificaciones
Dimensiones
- Altura total73.2 mm
- Longitud total23.5 mm
Detalles
- Tipo de conectorConector D-sub, 25 pines
- País de origenEE. UU.
- Orientación de la entradaHacia arriba
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloPuerto lateral
- Tipo de montajeRiel DIN
- Número de estaciones9
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Tipo de cableadoConector D-sub