Motion
58IEEX4

Lift-All
58IEEX4

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 5/8" X 4'
Artículo MI #05342447
No. Fabricante 58IEEX4
Precio58.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
58IEEX4

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 5/8" X 4'
Artículo MI #05342447
No. Fabricante 58IEEX4
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
Precio58.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    20.6 toneladas
  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Tamaño del ojo
    1-3/4 x 3-1/4 (dedal) pulg., 2-3/4 x 7 (dedal medial), 3-3/8 x 6-5/8 (de deslizamiento transversal) pulg., 5 x 10 (estándar) pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    5/8 (gancho deslizante) en
  • Diámetro nominal
    5/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    4 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    7.8 toneladas
  • Peso
    6.38 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    15600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5800 lb
  • Color
    AUTO
  • Núcleo
    Núcleo de cable metálico independiente (IWRC)
  • País de origen
    CN
  • Tipo de hardware
    Ojos y ojos
  • Capacidad de peso del gancho
    4.5 toneladas
  • Número de Upc del fabricante
    697886271985
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    7800 lb
  • Clase de cuerda
    6 x 19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Capacidad de peso de la eslinga
    2.9 toneladas
  • Tipo de eslinga
    Ojos y ojos
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    3.9 toneladas
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    15600 lb
  • UPC_NO
    697886271985
  • Capacidad vertical 90
    7800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
58IEEX4 ESlingA DE CUERDA DE CABLE 5/8X4
  • 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle