Motion
UEX09-27
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #05342896
No. Fabricante UEX09-27
Price$325.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #05342896
No. Fabricante UEX09-27
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
Price$325.34/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-11/16 in
  • Inner Ring Width  
    2.0781 in
  • Outer Ring Width  
    0.9063 in
  • Outside Diameter  
    3.5433 in

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEX00
  • UPC_NO
    0808250474752

Descripción general

Descripción del fabricante
UEX09-27 1-11/16 ACCU-LOC BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron