Motion
MY1M16G-300L-M9NL

SMC CORP OF AMERICA
MY1M16G-300L-M9NL

MY1M-Mechanically Cilindro de aire sin varilla con articulación - Doble acción, calibre de 16 mm, carrera de 300 mm, tipo guía de cojinete deslizante
Artículo MI #05345109
No. Fabricante MY1M16G-300L-M9NL
Precio527.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY1M16G-300L-M9NL

MY1M-Mechanically Cilindro de aire sin varilla con articulación - Doble acción, calibre de 16 mm, carrera de 300 mm, tipo guía de cojinete deslizante
Artículo MI #05345109
No. Fabricante MY1M16G-300L-M9NL
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
Precio527.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    460 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varilla MY1M tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. La guía interna integrada del cojinete deslizante proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
  • Cambio automático
    M9N - Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Tipo de guía
    Guía del cojinete deslizante
  • Conector de precableado de cable conductor
    L - (3 m)
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Tuberías centralizadas
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Kit de juntas
    MY1M16-PS
  • Serie
    MY1M
  • Tipo de ajustador de carrera
    L = (izquierda: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste), (derecha: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste)

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1M16G-300L-M9NL
  • Tamaños de orificio: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.15 ~ 0.20 MPa (22 ~ 29 psi)
  • Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
  • Opción de carrera larga: hasta 5000 mm (XB11), hasta 3000 mm para orificio 16
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo