Motion
NCDGBN25-0400T

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN25-0400T

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #05345115
No. Fabricante NCDGBN25-0400T
Precio58.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN25-0400T

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #05345115
No. Fabricante NCDGBN25-0400T
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
Precio58.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    7.92 pulg.
  • Ancho general
    1.22 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Tamaño de la varilla
    5/16-24 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    5/16-24 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo básico
  • Hecho a pedido
  • Imán
    Integrado
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.23 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.23 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGBN25-0400T
  • De acción simple, varilla simple, retorno/extensión por resorte
  • Junta de goma
  • Tamaño de los orificios: 20mm (3/4"), 25mm (1"), 32mm (1 1/4"), 40mm (1 1/2")
  • Capacidad de interruptor automático
  • Variedad de cables conductores y conectores precableados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo