Motion
CT6050HN

Reelcraft
CT6050HN

Carrete de manguera de lavado a presión industrial ligero para agua a alta presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #05345504
No. Fabricante CT6050HN
Precio418.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Reelcraft
CT6050HN

Carrete de manguera de lavado a presión industrial ligero para agua a alta presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #05345504
No. Fabricante CT6050HN
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
Precio418.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    15.7 pulg.
  • Longitud total
    15.4 pulg.
  • Ancho general
    13.25 pulg.
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • Aplicación
    Lavado a presión
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 50 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567007555
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Agua a alta presión
  • Presión nominal
    5000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567007555

Descripción general

Descripción del fabricante
CT6050HN CARRETE DE MANGUERA REELCRAFT
  • Los carretes de la Serie C están diseñados para aplicaciones de servicio más liviano que requieren mangueras de mayor longitud
  • Manivela con pieza giratoria de latón equilibrada y entrada de latón, serie CM es el producto de componentes más ligeros y un diseño innovador
  • Una opción económica para almacenar y recuperar la manguera
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Bajo coste: el diseño sencillo y eficaz permite el almacenamiento y recuperación económicos de la manguera
  • Fácil de manejar: el mango giratorio permite recuperar la manguera con facilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo