Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Altura total133 mm
- Longitud total635 mm
- Ancho general180 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Varilla - Tamaño de roscaM26x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular300 mm
- Tamaño del puerto de desbloqueo1/4 BSPT
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+12 psi
- Tipo de montajeBrida
- Rango de presión de funcionamiento+12 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+218 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCNA2
Descripción general
- Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
- Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
- Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
- Capacidad de interruptor automático