Motion
05805
Estuche de almacenamiento - Polímeros de grado industrial, plástico transparente, número de compartimentos: 15
Artículo MI #05346074
No. Fabricante 05805
Precio18.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estuche de almacenamiento - Polímeros de grado industrial, plástico transparente, número de compartimentos: 15
Artículo MI #05346074
No. Fabricante 05805

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    2.375 x 11 x 7 pulg.
  • Altura
    2.375 pulg.
  • Longitud
    11 pulg.
  • Altura exterior
    2.375 pulg.
  • Longitud exterior
    11 pulg.
  • Anchura exterior
    9.5 pulg.
  • Altura total
    2.375 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Ancho
    9.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Número de compartimentos
    15
  • Cantidad del paquete
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
05805 11 X 7 X 2-3/8 X ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO
  • Fabricado en EE. UU.
  • El diseño único evita que las piezas migren a otros compartimentos cuando la tapa está cerrada
  • Las cajas se apilan de forma segura en los estantes de la tienda y en el banco de trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo