Motion
IS10M-50-6LP
IS10M-50-6LP
Artículo MI #05346167
No. Fabricante IS10M-50-6LP
Precio70.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IS10M-50-6LP
Artículo MI #05346167
No. Fabricante IS10M-50-6LP
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
Precio70.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    17 mm
  • Longitud total
    97 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Mostrar
    Unidad SI fija
  • Conexión eléctrica
    Extremos de cable gratuitos
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Histéresis
    0.08 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    +30 a +90 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
IS10M-50-6LP PRESOSTATO, LÁMINA,
  • Presostato mecánico con espaciador integrado para montaje FRL
  • Rango de presión establecido: 0.1 a 0.4 MPa, o 0.1 a 0.6 MPa
  • Salida del interruptor de láminas o tensión del circuito (NO por debajo del punto de ajuste)
  • Circuito eléctrico: hasta 100 V CA/CC
  • Repetibilidad: ±0.05 % de F.S.
  • Histéresis: fija 0.08 MPa o menos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"