Motion
ASS500-N04

SMC
ASS500-N04

ASS500-N04
Artículo MI #05347055
No. Fabricante ASS500-N04
Precio87.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ASS500-N04

ASS500-N04
Artículo MI #05347055
No. Fabricante ASS500-N04
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
Precio87.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de entrada
    1/2 NPT hembra roscado
  • Tipo de puerto de salida
    1/2 NPT hembra roscado
  • Altura total
    99 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Ancho general
    38 mm

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    52 (flujo controlado) mm2, 55 (flujo libre) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
ASS500-N04 VÁLVULA SSC
  • Válvula de control de velocidad de seguridad
  • Estilos de entrada y salida de medidor disponibles
  • Fluido: aire
  • Presión de ajuste: 14.5 a 72.5PSI (0.1 A 0.5MPa)
  • Cuatro tamaños de cuerpo disponibles

También puede gustarle