Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.27 pulg.
- Enlace interior Ancho0.47 pulg.
- Enlace Diámetro0.31 pulg.
- Longitud total550 pies
- Tamaño comercial5/16 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 30
- Tipo de cadenaEnlace de bobina
- Descripción Palabra claveAcero con bajo contenido de carbono de grado 30
- Enlaces por pie o medidor9.4/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo1900 lb