Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud del cabezal1.6700 pulg.
- Longitud del hombro42 mm
- Anchura del cabezal1.67 pulg.
- Longitud total10 pulg., 266.70 mm
Details
- Especificaciones de ASMEB107.10
- CertificaciónNo aeroespacial
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Tipo de mangoEstándar
- Profundidad de la cabeza20 mm
- Características del cabezalEstándar
- Forma de la cabezaPera
- MagnéticoNo
- MaterialCromado
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de dientes de engranaje60
- Número de piezas2
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaTrinquete
Descripción general
Descripción del fabricante
RD16BKN 1/2 LLAVE DE TRINQUETE DR