Motion
80550
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #05347434
No. Fabricante 80550
Precio273.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #05347434
No. Fabricante 80550

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio273.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    1 pulg.
  • Tamaño mín.
    6 mm
  • Rango de tamaños
    1 pulg., 19.0 mm, 1/4 pulg., 6.0 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Extensión de 3"; Extensión de 6"; Junta universal; Trinquete en forma de lágrima pulido completo; Trinquete en forma de lágrima pulido completo
  • Tipo de contenedor
    Estuche de plástico
  • Tipo de medición
    Pulgadas/métrico
  • Número de piezas
    57
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar
  • UPC_NO
    099575805509

Descripción general

Descripción del fabricante
80550 57PC 3/8DR JUEGO DE BASES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo