Motion
80559
Juego de sockets - Sistema de medición métrico, 12 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 14 PC
Artículo MI #05347435
No. Fabricante 80559
Precio157.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets - Sistema de medición métrico, 12 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 14 PC
Artículo MI #05347435
No. Fabricante 80559

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio157.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    8 mm
  • Rango de tamaños
    19.0 mm, 10.0 mm
  • Tamaños de los enchufes
    10,11,12,13,14,15,16,17,18 mm (estándar profundo) y 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm (estándar recto)

Detalles

  • Detalles adicionales
    Trinquete de 3/8 unidades, Extensión de 3/8 unidades, 3", Extensión de 3/8 unidades, 6", Caja de plástico
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Estuche de molde soplado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    24
  • Número de puntos
    6, 12
  • Número de tomas
    14 PC
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de eje
    Estándar profundo, estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar
  • UPC_NO
    099575805592

Descripción general

Descripción del fabricante
80559 24PC 3/8DR JUEGO DE SKT MET(ESTÁNDAR/DE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo