Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.24 mm
- Tamaño mín.10 mm
- Rango de tamaños1-1/8 pulg., 24.0 mm, 7/16 pulg., 10.0 mm
Detalles
- Detalles adicionalesJunta universal; extensión de 3 in; extensión de 6 in; trinquete de lágrimas pulido completo
- Tipo de contenedorEstuche de plástico
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas49
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaProfundo; Estándar
- UPC_NO099575807008