Motion
45072
Sistema métrico - Banda en V - Sección Z/10 , número de secciones: 1, tipo V, longitud de 100 pies
Artículo MI #05347767
No. Fabricante 45072
Precio2.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema métrico - Banda en V - Sección Z/10 , número de secciones: 1, tipo V, longitud de 100 pies
Artículo MI #05347767
No. Fabricante 45072
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
Su precio$2.83/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    12.395 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Sistema métrico - Banda en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Naranja
  • Tipo de construcción
    V
  • Número de catálogo del fabricante
    4940114
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Sección
    Z/10
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
4940114 NARANJA 85 Z/10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo