Motion
57621
Clásico - Correa en V - Sección C/22 , Número de secciones: 1, Tipo superior de cresta, 100 pies de longitud
Artículo MI #05347801
No. Fabricante 57621
Precio21.16 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clásico - Correa en V - Sección C/22 , Número de secciones: 1, Tipo superior de cresta, 100 pies de longitud
Artículo MI #05347801
No. Fabricante 57621
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
Precio21.16 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    Top con borde en V
  • Color
    Verde
  • Tipo de construcción
    Parte superior de la cresta
  • Número de catálogo del fabricante
    4999524
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Sección
    C/22

Descripción general

Descripción del fabricante
4999524 VERDE 89 R C/22 24.5MM RDG-TOP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"