Motion
50222
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05347811
No. Fabricante 50222
Precio74.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05347811
No. Fabricante 50222
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
Su precio$74.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18193 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.100 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    125 pulg-lbs
  • Número de catálogo del fabricante
    6410025
  • Número de Upc del fabricante
    662345064118
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    662345064118

Descripción general

Descripción del fabricante
6410025 TRANTORQUE MINI 1/4" ACERO
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"