Motion
39278
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05347818
No. Fabricante 39278
Price$116.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05347818
No. Fabricante 39278
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
Su precio$116.79/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    21014 psi
  • Length Through Bore  
    1.2500 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.375 pulg.
  • Peso
    0.200 lb

Details

  • Par de apriete de instalación
    111 pies-libras
  • Número de catálogo del fabricante
    6410088
  • Número de Upc del fabricante
    662345025225
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    259 pies-libras
  • UPC_NO
    662345025225

Descripción general

Descripción del fabricante
6410088 TRANTORQUE OE 7/8"
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías