Motion
50348
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05347823
No. Fabricante 50348
Precio213.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05347823
No. Fabricante 50348
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
Precio213.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-5/16 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.3125 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    14004 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.875 pulg.
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    196 pies-libras
  • Número de catálogo del fabricante
    6410131
  • Número de Upc del fabricante
    662345064460
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    489 pies-libras
  • UPC_NO
    662345064460

Descripción general

Descripción del fabricante
6410131 TRANTORQUE OE 1-5/16"
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good