Motion
59973
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 1-1/2 in ID, 2-3/8 in OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #05347845
No. Fabricante 59973
Precio241.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 1-1/2 in ID, 2-3/8 in OD, 2.7500 in LTB
Artículo MI #05347845
No. Fabricante 59973

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$241.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    5194 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    7529 lb
  • Exterior Diámetro  
    2-3/8 pulg.
  • Peso
    1.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    192 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    662345119887
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    471 pies-libras
  • Serie
    Trantorque GT
  • Fuerza axial transmisible
    7529 lb
  • UPC_NO
    662345119887

Descripción general

Descripción del fabricante
6202400UP TRANTORQUE GT 1-1/2" ACERO
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo