Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Tamaño del orificio1.6250 pulg.
- Presión de contacto del cubo4599 psi
- Longitud hasta Agujero3.1250 pulg.
- Empuje máximo transmitido8219 lb
- Exterior Diámetro2.625 pulg.
- Longitud total3.1250 pulg.
- Peso2.450 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación234 pies-libras
- Número de catálogo del fabricante6202440UP
- Número de Upc del fabricante662345121231
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido557 pies-libras
- Fuerza axial transmisible8219 lb
- UPC_NO662345121231
Descripción general
- “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
- No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Fenner Lumsden Belting Food ProcessingFenner Lumsden belting products help you reduce downtime and ensure high quality throughout your baking and snack-food processing operation, from baking (oven) and to transfer belts to cooling and frying.
View Literature
Fenner Food SafetyWhen used in a range of typical process environments, Eagle EC belting will not transfer its components into food in quantities that could endanger human health, change the composition of the food in an unacceptable way or deteriorate the taste and smell of foodstuffs
View Literature
Fenner B-LOCS Shrinking DiscsShrink discs are the preferred alternative to conventional shrink/fit/press fit, tapered bushings, or keyways, providing a high-capacity, zero-backlash, shaft-to-hub connection.
View Literature
Fenner Data CentersCRAC units are specialized air conditioning systems designed to maintain precise temperature and humidity levels within data centers and computer rooms. They are essential for protecting sensitive IT equipment by ensuring reliable cooling and environmental control.
View Literature