Motion
61502
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2-3/16 in ID, 3.125 in OD, 3.7500 in LTB
Artículo MI #05347856
No. Fabricante 61502
Precio725.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2-3/16 in ID, 3.125 in OD, 3.7500 in LTB
Artículo MI #05347856
No. Fabricante 61502
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
Precio725.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.1875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    4781 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    3.7500 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    12650 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.125 pulg.
  • Longitud total
    2.1248 pulg.
  • Peso
    3.850 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    442 pies-libras
  • Número de catálogo del fabricante
    6202566UP
  • Número de Upc del fabricante
    662345122795
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1153 pies-libras
  • Serie
    Trantorque GT
  • Fuerza axial transmisible
    12650 lb
  • UPC_NO
    662345122795

Descripción general

Descripción del fabricante
6202566UP TRANTORQUE GT 2-3/16" ACERO
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo