Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Tamaño del orificio2.4375 pulg.
- Presión de contacto del cubo4064 psi
- Longitud hasta Agujero3.8750 pulg.
- Empuje máximo transmitido12260 lb
- Exterior Diámetro3.375 pulg.
- Longitud total3.8750 pulg.
- Peso4.400 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación467 pies-libras
- Número de catálogo del fabricante6202574UP
- Número de Upc del fabricante662345122825
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1245 pies-libras
- Fuerza axial transmisible12260 lb
- UPC_NO662345122825
Descripción general
- “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
- No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Procesamiento de alimentos con cinturón Fenner LumsdenLos productos de correas Fenner Lumsden le ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar una alta calidad durante toda la operación de horneado y procesamiento de bocadillos, desde el horneado (horno) y la transferencia de las correas hasta la refrigeración y la fritura.
Ver la documentación
Seguridad alimentaria FennerCuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos típicos, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
Ver la documentación
Discos de contracción Fenner B-LOCSLos discos retráctiles son la alternativa preferida al ajuste por contracción/ajuste/ajuste a presión convencional, bujes cónicos o chaveteros, ya que proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad y sin holgura.
Ver la documentación
Centros de datos FennerLas unidades CRAC son sistemas de aire acondicionado especializados diseñados para mantener niveles precisos de temperatura y humedad en centros de datos y salas de ordenadores. Son esenciales para proteger los equipos informáticos sensibles al garantizar una refrigeración fiable y un control medioambiental.
Ver la documentación