Motion
62180
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2-9/16 in ID, 3.625 in OD, 4.0625 in LTB
Artículo MI #05347862
No. Fabricante 62180
Precio911.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2-9/16 in ID, 3.625 in OD, 4.0625 in LTB
Artículo MI #05347862
No. Fabricante 62180
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
Precio911.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-9/16 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.5625 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    3554 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.625 pulg.
  • Peso
    4.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    500 pies-libras
  • Número de catálogo del fabricante
    6202580UP
  • Número de Upc del fabricante
    662345125185
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1295 pies-libras
  • Serie
    Trantorque GT
  • Fuerza axial transmisible
    12127 lbf
  • UPC_NO
    662345125185

Descripción general

Descripción del fabricante
6202580UP TRANTORQUE GT 2-9/16" ACERO
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"