Motion
61510
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2-15/16 in ID, 3.875 in OD, 4.2500 in LTB
Artículo MI #05347868
No. Fabricante 61510
Precio1,018.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2-15/16 in ID, 3.875 in OD, 4.2500 in LTB
Artículo MI #05347868
No. Fabricante 61510
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
Precio1,018.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    3233 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    4.2500 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    12394 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.875 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Peso
    5.550 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    550 pies-libras
  • Número de catálogo del fabricante
    6202594UP
  • Número de Upc del fabricante
    662345122870
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1517 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    1
  • Serie
    Trantorque GT
  • Fuerza axial transmisible
    12394 lbf
  • UPC_NO
    662345122870

Descripción general

Descripción del fabricante
6202594UP TRANTORQUE GT 2-15/16" ACERO
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"