Motion
59963
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 16 mm ID, 38 mm OD
Artículo MI #05347871
No. Fabricante 59963
Precio125.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 16 mm ID, 38 mm OD
Artículo MI #05347871
No. Fabricante 59963
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
Precio125.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14358.7451 psi
  • Empuje máximo transmitido
    6294.6539 lbf
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    136 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    6202803UP
  • Número de Upc del fabricante
    662345119917
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    224 N-m
  • Serie
    Trantorque GT
  • Fuerza axial transmisible
    6294.6539 lbf
  • UPC_NO
    662345119917

Descripción general

Descripción del fabricante
6202803UP TRANTORQUE GT 16MM ACERO
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"