Motion
59964
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 18 mm ID, 38 mm OD
Artículo MI #05347873
No. Fabricante 59964
Precio121.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 18 mm ID, 38 mm OD
Artículo MI #05347873
No. Fabricante 59964
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
Precio121.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    18 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14358.7 psi
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    136 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    6202805UP
  • Número de Upc del fabricante
    662345119931
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    252 N-m
  • Serie
    Trantorque GT
  • Fuerza axial transmisible
    6294.6 lbf
  • UPC_NO
    662345119931

Descripción general

Descripción del fabricante
6202805UP TRANTORQUE GT 18MM ACERO
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías