Motion
59981
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 32 mm ID, 51 mm OD
Artículo MI #05347881
No. Fabricante 59981
Precio173.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 32 mm ID, 51 mm OD
Artículo MI #05347881
No. Fabricante 59981
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
Su precio$173.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Presión de contacto del cubo
    8847 psi
  • Empuje máximo transmitido
    7419 lbf
  • Exterior Diámetro  
    51 mm
  • Longitud total
    2.2520 pulg.
  • Peso
    1.100 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    225 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    6202840UP
  • Número de Upc del fabricante
    662345120005
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    532 N-m
  • Serie
    Trantorque GT
  • Fuerza axial transmisible
    7419 lbf
  • UPC_NO
    662345120005

Descripción general

Descripción del fabricante
6202840UP TRANTORQUE GT 32MM ACERO
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"