Motion
L04G89BRXH

FENNER DRIVES
L04G89BRXH

Clásico - Correa en V - Sección B/17 , Número de secciones: 1, Tipo superior de cresta, 100 pies de longitud
Artículo MI #05347995
No. Fabricante L04G89BRXH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
L04G89BRXH

Clásico - Correa en V - Sección B/17 , Número de secciones: 1, Tipo superior de cresta, 100 pies de longitud
Artículo MI #05347995
No. Fabricante L04G89BRXH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    21.44 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    Top con borde en V
  • Color
    Verde
  • Tipo de construcción
    Parte superior de la cresta
  • Número de catálogo del fabricante
    L04G89BRXH
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Sección
    B/17

Descripción general

Descripción del fabricante
L04G89BRXH VERDE, 89 R B/17 , BORDE SUPERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"