Motion
46345
Clásico - Banda en V - Sección A/13 , Número de secciones: 1, Tipo en V, Longitud de 100 pies
Artículo MI #05348004
No. Fabricante 46345
Precio6.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clásico - Banda en V - Sección A/13 , Número de secciones: 1, Tipo en V, Longitud de 100 pies
Artículo MI #05348004
No. Fabricante 46345
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
Precio6.45 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    21.5 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Marfil
  • Tipo de construcción
    V
  • Número de catálogo del fabricante
    L04I85AR
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Sección
    A/13

Descripción general

Descripción del fabricante
L04I85AR MARFIL 85 R A/13

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo