Motion
42887
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05348066
No. Fabricante 42887
Precio69.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05348066
No. Fabricante 42887
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
Su precio$69.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Presión de contacto del cubo
    136 N/mm2
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • Peso
    0.090 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    20 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    TTQM0820
  • Número de Upc del fabricante
    662345034401
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    46 N-m
  • UPC_NO
    662345034401

Descripción general

Descripción del fabricante
TTQM0820 TRANTORQUE MINI 8MM ACERO
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo