Motion
42859
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05348071
No. Fabricante 42859
Precio96.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05348071
No. Fabricante 42859

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Presión de contacto del cubo
    124 N/mm2
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • Peso
    0.160 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    66 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    TTQM1426
  • Número de Upc del fabricante
    662345034142
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    135 N-m
  • UPC_NO
    662345034142

Descripción general

Descripción del fabricante
TTQM1426 TRANTORQUE MINI 14MM ACERO
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo