Motion
42881
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05348081
No. Fabricante 42881
Precio213.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #05348081
No. Fabricante 42881

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio213.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Presión de contacto del cubo
    84 N/mm2
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Peso
    0.750 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    265 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    TTQM3550
  • Número de Upc del fabricante
    662345034340
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    676 N-m
  • UPC_NO
    662345034340

Descripción general

Descripción del fabricante
TTQM3550 TRANTORQUE OE 35MM
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo