Motion
G46-10-02-L
MANÓMETRO
Artículo MI #05348168
No. Fabricante G46-10-02-L
Precio7.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MANÓMETRO
Artículo MI #05348168
No. Fabricante G46-10-02-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    42.5 mm
  • Peso
    50 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.0 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Graduación de la báscula
    1 MPa
  • Conexión de rosca
    1/4 BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE G46-10-02-L
  • Zonas de color rojo y verde para mejorar la visibilidad del rango de control de presión
  • Rosca en la parte posterior
  • Tamaño del puerto: G36: R1/8, NPT1/8; G46: R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63: R1/8, R1/4
  • X30 opción para indicación MPa, psi (G36, G46 solamente)

También puede gustarle