Especificaciones
Dimensions
- Esfuerzo de manejo15 toneladas
- Altura baja15.750 pulg.
- Accidente cerebrovascular9.750 pulg.
- Peso16 lb
Details
- Capacidad12 toneladas
- Fuente de alimentaciónMecánica
- Serie / TipoSerie SJ / Conector de tornillo
Descripción general
Descripción del fabricante
CONECTOR DE TORNILLO DE SJ1512 1-1/2 X 12 TONELADAS (03120)
- Tope soldado positivo para mayor seguridad
- Soporta cargas indefinidamente y no se deslizará hacia abajo
- Asa de transporte para facilitar el transporte
- Cuatro orificios para facilitar la colocación de la barra de la palanca
- El sillín de inclinación 9° ayuda a centrar el punto de carga
- Fabricante: Simplex