Motion
SJ2518

Simplex
SJ2518

Tomas de tornillo serie SJ, capacidad de mantenimiento de 24 toneladas, carrera de 14.25 pulg. -
Artículo MI #05348231
No. Fabricante SJ2518
Precio1,381.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Simplex
SJ2518

Tomas de tornillo serie SJ, capacidad de mantenimiento de 24 toneladas, carrera de 14.25 pulg. -
Artículo MI #05348231
No. Fabricante SJ2518
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
Su precio$1,381.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esfuerzo de manejo
    15 toneladas
  • Altura baja
    23.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    14.250 pulg.
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • Capacidad
    24 toneladas
  • Fuente de alimentación
    Mecánica
  • Serie / Tipo
    Serie SJ / Conector de tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR DE TORNILLO DE SJ2518 2-1/2" X 18" (03300)
  • Tope soldado positivo para mayor seguridad
  • Soporta cargas indefinidamente y no se deslizará hacia abajo
  • Asa de transporte para facilitar el transporte
  • Cuatro orificios para facilitar la colocación de la barra de la palanca
  • El sillín de inclinación 9° ayuda a centrar el punto de carga
  • Fabricante: Simplex

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo