Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal55 mm
- Altura total217 mm
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
Detalles
- País de origenJP
- Caudal1765.73 cfm
- Reducción del ruido30 dB
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+41 a +140 °F
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Fluido: aire comprimido
- Reducción del ruido: 25-35 dB(A) o más
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
- Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 60° C