Motion
PRV2-10-S-6T-35
02-112790 Válvula de control de presión
Artículo MI #05350111
No. Fabricante PRV2-10-S-6T-35
Precio503.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-112790 Válvula de control de presión
Artículo MI #05350111
No. Fabricante PRV2-10-S-6T-35
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
Precio503.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.30 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Ancho general
    1.76 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-10-3
  • Presión establecida en fábrica
    128.5 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Caudal máximo
    38 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Presión mínima de trabajo
    17 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV2-10-S-6T-35 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN
  • PRV1 válvulas reductoras/de alivio de presión son distribuidores de acción directa
  • Las válvulas PRV2 y PRV12 son distribuidores accionados por piloto
  • Ajuste de tornillo y tapa; opciones internas, de mando y predefinidas de fábrica disponibles
  • Las válvulas requieren una carcasa (aluminio 3,000 PSI o acero 5,000 PSI)
  • Los sellos son buna; los sellos Viton están disponibles como conversión u opción
  • Cualquier válvula que se utilice a presiones superiores a 3,000 psi debe utilizar carcasas de acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo