Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2-1/2 pulg.
- Tamaño del extremo 12-1/2 pulg.
- Tamaño del extremo 22-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo D x rosca hembra
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca hembra NPT
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Forma de ajusteRecto
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloGoma de nitrilo