Motion
70200
Juego de destornilladores de tuerca - Estilo mango hueco, 3 pulg. Longitud del mango, número de destornilladores: 10
Artículo MI #05350455
No. Fabricante 70200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores de tuerca - Estilo mango hueco, 3 pulg. Longitud del mango, número de destornilladores: 10
Artículo MI #05350455
No. Fabricante 70200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    10 mm, 11 mm, 4.5 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
  • Longitud total
    6-5/8 pulg., 7 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de conductores
    10
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO MÉTRICO DE 10 PIEZAS DE TUERCA DE DESTORNILLADOR 70200

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo