Motion
UCFH205-16
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #05350457
No. Fabricante UCFH205-16
Precio87.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #05350457
No. Fabricante UCFH205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.9060 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.0625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0625 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ± 1 °
  • En general Altura  
    1.4375 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Folleto de aplicación
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Estilo de cojinete
    Bloque de brida
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de tapón
    Sin tapón
  • Color
    Negro
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Tapón opcional
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCFH205-16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405584662
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30° a 180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2428 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SB205-16 RG
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    UCFH
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    787405584662

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 2BOLT UCFH205-16 1"
  • Carcasa de poliamida negra reforzada.
  • Inserto de cojinete de bolas de bloqueo de tornillo de fijación de acero cromado 52100 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo