Motion
MGGMB100TN-1000

SMC CORP OF AMERICA
MGGMB100TN-1000

Unidad deslizante de varilla doble - varilla única, calibre de 100 mm, longitud de recorrido de 1000 mm
Artículo MI #05351507
No. Fabricante MGGMB100TN-1000
Precio2,694.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGGMB100TN-1000

Unidad deslizante de varilla doble - varilla única, calibre de 100 mm, longitud de recorrido de 1000 mm
Artículo MI #05351507
No. Fabricante MGGMB100TN-1000
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
Precio2,694.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    153 mm
  • Longitud total
    1410 mm
  • Ancho general
    304 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    5010 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    5500 N
  • Accidente cerebrovascular  
    1000 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Unidad deslizante de varilla doble
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MGGMB100TN-1000