Motion
NCMC125-0400-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCMC125-0400-XB6

Cilindro de aire de cuerpo redondo - Estándar - Diámetro de orificio de 1.2500 in
Artículo MI #05351528
No. Fabricante NCMC125-0400-XB6
Price$65.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCMC125-0400-XB6

Cilindro de aire de cuerpo redondo - Estándar - Diámetro de orificio de 1.2500 in
Artículo MI #05351528
No. Fabricante NCMC125-0400-XB6
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
Price$65.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.2500 in

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMC125-0400-XB6
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • Montajes: nariz, trasero, doble extremo
  • Opción de temperatura baja (XB7) rango de temperatura -22°F a 158°F
  • Opción de temperatura alta (XB6) rango de temperatura -4°F a 300°F

Los clientes también compraron